曜日別特売

デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付

デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 - Fluke

デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。

トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14212698287/FVF
114,600
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする