放射温度計

放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke放射温度計 - Fluke
表示分解能0.1最小表示(℃)温度:0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
放射率
距離対測定範囲比(D対S)
最小表示(℃)
応答時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14212741561-40~5500.3、0.7、0.9512対1(90%エネルギー)温度:0.1500ms未満(読み取り値の95%)
39,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
1421275059MAX-30~3500.1~1.00(0.01ステップ)8対1(90%エネルギー)温度:0.1500ms未満(読み値の95%)
9,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
1421275959MAX-PLUS-30~5000.1~1.0010対1(90%エネルギー)温度:0.1500ms未満(読み値の95%)
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
1421276862MAX-30~5000.10~1.0010対1(90%エネルギー)温度:0.1500ms未満(読み取り値の95%)
15,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
1421277762MAX-PLUS-30~6500.10~1.0012対1(90%エネルギー)温度:0.1300ms未満(読み取り値の95%)
25,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする