Fluke
ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番
765-7196
電源(V)
単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
40M
直流電圧(V)
600
連続使用時間
200
交流電流(A)
400
最大表示
6000(カウント)
検波方式
平均値整流(MEAN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212637
101/I400E
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください