曜日別特売

ケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー

ケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー - Fluke Networksケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー - Fluke Networksケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー - Fluke Networksケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー - Fluke Networksケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー - Fluke Networksケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー - Fluke Networks

メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。

用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。トラスコ品番676-4902セット内容Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。幅(mm)133.3高さ(mm)279.4奥行(mm)66.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214859DSX2-5000 AP
1,946,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする