曜日別特売

TOOLBOXホワイトラグズスモール

TOOLBOXホワイトラグズスモール - SELLARSTOOLBOXホワイトラグズスモール - SELLARS

吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。

用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。
油、水、塗料など拭き取り作業に。
家庭内での油汚れ掃除に。
トラスコ品番688-7577材質DRCペーパー幅(mm)108ホワイト高さ(mm)280区分新品長さ(m)13奥行(mm)108短辺(mm)240長辺(mm)280ケース入数30シートサイズ(mm)280×240紙管内径(mm)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1421486851055
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする