U TOOLS
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)
小型軽量で手のひらサイズです。
研削、研磨などに使用できます。
用途
金属などの研削研磨作業に。
塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。
付属品
ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚
トラスコ品番
278-1232
全長(mm)
135
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方式
側方
ホース取付口
G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214229
U-102CL
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください