U TOOLS
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。
小面積の研磨に最適です。
用途
金属、木工、樹脂などの研削作業に。
自動車板金塗装作業に。
付属品
マジックパットΦ72mm
トラスコ品番
278-1245
全長(mm)
198
高さ(mm)
95
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50・75
空気消費量(m
3
/min)
0.28
排気方式
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
45・72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214247
U-52
¥
42,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください