U TOOLS
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。
塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。
品質の向上につながります。
用途
車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。
トラスコ品番
278-1256
全長(mm)
175
高さ(mm)
75
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
32
空気消費量(m
3
/min)
0.14
排気方式
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214238
U-51
¥
44,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください