SUNFLAG
ビスキャッチ
磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。
ワンタッチでネジを正確に固定します。
用途
奥深いところや上向き作業に。
材質
軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先
全長(mm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213100
15C-00
[[+]]No.00
130
75
776-8559
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213109
NO25-C-0
[[+]]No.0
175
100
776-8605
¥
510
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください