曜日別特売

デジタルスケール

デジタルスケール - Asmix(アスカ)デジタルスケール - Asmix(アスカ)デジタルスケール - Asmix(アスカ)デジタルスケール - Asmix(アスカ)デジタルスケール - Asmix(アスカ)デジタルスケール - Asmix(アスカ)デジタルスケール - Asmix(アスカ)

大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。
電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。
郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。
風袋引き機能・スタンド機能付きです。
オートパワーオフあります。
郵便料金表シール付属しています。
最大3kgまで測れるデジタルスケール。

用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3内容量1台
注意
※USBケーブルは付属していません。
※充電式タイプではない為ケーブルが繋がっている時だけ電源供給可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214265DS3300U
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする