曜日別特売

耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 - イノアック

優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。
エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。
金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。
鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。
RoHS規制に対応しています。
旋盤・機械加工性が良好です。

用途
パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。
パッキン
クッション材
シール材
緩衝材
自動車部品
トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ブラウンを標準色としており、緑は受注生産です。色による物性の差はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14212829A10150
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする