KIドリル
六角軸面取り付ビニールホルソー
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。
樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。
切片がホルソーに絡みません。
用途
樹脂プルボックス・ビニール板の切断
材質
本体:JIS S45C
全長(mm)
79
有効切削能力(mm)
プラスチック:3
刃厚(mm)
1.5
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214886
KVM-21
685-7931
21
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214895
KVM-22
685-7934
22
¥
5,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214911
KVM-27
685-7932
27
¥
6,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214920
KVM-34
685-7935
34
¥
7,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214929
KVM-35
685-7933
35
¥
8,180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください