UNIT
バルブ開閉表示板 常時開 長角型 エコユニボード
裏返しになっても確認できる両面表示です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途
工場・建物の配管バルブに。
トラスコ品番
744-2572
厚さ(mm)
2
色
青
取付
穴1ヵ所
縦(mm)
80
横(mm)
40
表示内容
常時開・青地(白文字)
内容量
1組(5枚)
注意
※取付具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212811
855-46
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください