曜日別特売

熱中症予防標識 ホルダ付標識(4枚セット)

熱中症予防標識 ホルダ付標識(4枚セット) - UNIT

タイムリーなWBGTの情報を現場作業員にお知らせ出来ます。
WBGT値のレベルに応じて表示用マグネットシートを変更するだけです。
一般財団法人日本気象協会の天気総合ポータルサイト「tenki.jp」に対応した熱中症予防標識です。

用途工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に。トラスコ品番161-8604セット内容HO-1022 アルミフレーム標識×1枚、HO-1023 表示差替マグネット標識×1組(各1枚計4枚入)材質本体:スチール複合板、フレーム:アルミ、差替標識:ゴムマグネットシート厚さ(mm)8.6寸法(mm)【差替マグネット標識】300×427×0.8厚(1枚あたり)取付穴4ヵ所取付穴(mm)4取付穴数4縦(mm)600横(mm)450表示内容WBGT熱中症予防情報内容量1セット
注意
※取扱い説明書をご熟読ください。壁面取付ビスは付属していません。
※お客様にてご用意ください。
※WBGT値の判別は黒球付熱中症計(別売)をご利用下さい。
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14213757HO-1021
21,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする