UNIT
ひえたれハイパー
後頭部を効果的に冷やします。
ヘルメットに簡単装着できます。
熱中症予防にお勧めです。
用途
ヘルメットに装着し、熱中症を予防。
付属品
保冷剤×2
トラスコ品番
384-5559
材質
綿、不織布、ポリエステル(アルミコーティング)
長さ(mm)
220
幅(mm)
140
寸法(mm)
160×220
色
グレー
内容量
1枚
注意
※商品は本来の使用用途以外では使用しないでください。
※付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。予めご了承ください。初期不良品は除く。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212926
HO-5A
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください