イノアック
シリコーンゴム絶縁・耐熱シート
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途
はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
トラスコ品番
219-2501
材質
シリコーンゴム
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.4
色
透明
伸び(%)
740
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14220511
TC20H040T
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください