西敬(イカリボシ)
室名札側面用
オリジナルの書式(中板)を掲示することができ、内容の変更も可能な室名表示用プレートです。
用途
室名の表示に。
付属品
ビス2個付
トラスコ品番
315-7667
材質
ケース:塩ビ、中板:塩ビ、金属:ダイカスト
取付
ビス止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【中板】73×258×1
縦(mm)
80
横(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224336
PT-3
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください