NS(日進工具)
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途
被削材:グラファイト。
トラスコ品番
175-6941
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.75
有効長(mm)
10
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)
0.5
ねじれ角
30
底刃
ボール
シャンク径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14217765
DCRB230 R0.5X10
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください