曜日別特売

無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345

無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 - NS(日進工具)

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。
耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。
NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6内容量1本
全54種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
角度(°)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14219156MRBTNH345 R0.5X1X12468-3765600.75首:10.5
8,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219181MRBTNH345 R0.5X1X20468-3781700.75首:10.5
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219190MRBTNH345 R0.5X1X25468-3790700.75首:10.5
10,900
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
14219199MRBTNH345 R0.5X1X30468-3803700.75首:10.5
11,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219208MRBTNH345 R0.5X2X20468-3811700.75首:20.5
10,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
14219217MRBTNH345 R0.5X2X30468-3820700.75首:20.5
11,400
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
14219226MRBTNH345 R0.5X30X12468-3838600.75首:0.50.5
8,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14219235MRBTNH345 R0.5X30X16468-3846600.75首:0.50.5
8,100
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
14219260MRBTNH345 R0.5X30X25468-3862700.75首:0.50.5
10,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219269MRBTNH345 R0.5X30X30468-3871700.75首:0.50.5
11,400
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
14219278MRBTNH345 R0.75X1X12468-3901601.1首:10.75
8,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
14219287MRBTNH345 R0.75X1X16468-3919601.1首:10.75
9,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
14219296MRBTNH345 R0.75X1X20468-3927701.1首:10.75
9,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
14219305MRBTNH345 R0.75X1X25468-3935701.1首:10.75
10,100
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
14219321MRBTNH345 R0.75X1X30468-3943701.1首:10.75
10,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219330MRBTNH345 R0.75X2X30468-3951701.1首:20.75
10,100
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
14219339MRBTNH345 R0.75X30X12468-3960601.1首:0.50.75
8,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
14219348MRBTNH345 R0.75X30X16468-3978601.1首:0.50.75
9,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219357MRBTNH345 R0.75X30X20468-3986701.1首:0.50.75
9,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
14219366MRBTNH345 R0.75X30X25468-3994701.1首:0.50.75
10,100
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
14219375MRBTNH345 R0.75X30X30468-4001701.1首:0.50.75
10,100
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
14219391MRBTNH345 R1.5X1X15468-4044704.5首:11.5
10,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
14219400MRBTNH345 R1.5X1X20468-4052704.5首:11.5
10,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
14219409MRBTNH345 R1.5X1X25468-4061704.5首:11.5
11,200
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
14219418MRBTNH345 R1.5X1X30468-4079704.5首:11.5
12,900
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
14219427MRBTNH345 R1.5X1X40468-4087804.5首:11.5
14,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
14219436MRBTNH345 R1.5X2X30468-4095704.5首:21.5
12,900
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
14219445MRBTNH345 R1.5X2X40468-4109804.5首:21.5
14,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
14219461MRBTNH345 R1.5X30X15468-4117704.5首:0.51.5
10,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
14219470MRBTNH345 R1.5X30X20468-4125704.5首:0.51.5
10,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
14219479MRBTNH345 R1.5X30X25468-4133704.5首:0.51.5
11,200
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
14219488MRBTNH345 R1.5X30X30468-4141704.5首:0.51.5
12,900
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
14219497MRBTNH345 R1.5X30X40468-4150804.5首:0.51.5
14,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
14219506MRBTNH345 R1X1X12468-4206601.5首:11
8,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219515MRBTNH345 R1X1X16468-4214601.5首:11
8,800
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
14219540MRBTNH345 R1X1X25468-4231701.5首:11
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219549MRBTNH345 R1X1X30468-4249701.5首:11
11,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219567MRBTNH345 R1X2X20468-4265701.5首:21
9,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14219576MRBTNH345 R1X2X25468-4273701.5首:21
11,200
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
14219585MRBTNH345 R1X2X30468-4281701.5首:21
12,900
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
14219601MRBTNH345 R1X2X40468-4290801.5首:21
14,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219610MRBTNH345 R1X30X12468-4303601.5首:0.51
8,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
14219619MRBTNH345 R1X30X16468-4311601.5首:0.51
8,800
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
14219628MRBTNH345 R1X30X20468-4320701.5首:0.51
9,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
14219637MRBTNH345 R1X30X25468-4338701.5首:0.51
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219646MRBTNH345 R1X30X30468-4346701.5首:0.51
11,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219655MRBTNH345 R1X30X40468-4354801.5首:0.51
13,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
14219671MRBTNH345 R2X1X40468-4371806首:12
16,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14219680MRBTNH345 R2X1X50468-43891006首:12
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14219689MRBTNH345 R2X1X65.2468-43971106首:12
20,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする