MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
面取りカッター
1本で幅広いサイズの面取りができ、美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:鋳鉄、軟鉄、合金鋼など。
トラスコ品番
815-1968
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
50
先端角(°)
90
外径
4
シャンク径(mm)
4
最大面取径(Φmm)
3
最小面取径(Φmm)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14217038
CE4
¥
2,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください