曜日別特売

六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)

六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) - フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) - フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) - フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) - フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) - フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) - フジ矢

高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14223487HMTL-15146-3936801.51.514
370
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223521HMTL-60146-39901846628
1,110
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223530HMTL-80146-24252038832
1,530
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223539HMTL-100146-3997227101036
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223496HMTL-20146-3971902216
390
249
274(税込)
取扱停止中
14223505HMTL-25146-39561052.52.518
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする