コンパクトホルダー

コンパクトホルダー - フジ矢コンパクトホルダー - フジ矢コンパクトホルダー - フジ矢

コンパクトにまとめられた六角レンチです。
ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。

用途
六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。
車載工具としてもお使い頂けます。
トラスコ品番126-9395セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキタイプ折込式6本組内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14215550600-60
2,550
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする