フジ矢
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。
材質
特殊合金鋼
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
58
65
75
79
90
101
111
121
対辺(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
対辺寸法(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14223399
HMTS-15
146-3944
50
1.5
1.5
14
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223426
HMTS-30
146-5511
75
3
3
20
¥
340
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
14223460
HMTS-60
146-3945
101
6
6
28
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223469
HMTS-80
146-4022
111
8
8
32
¥
870
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223478
HMTS-100
146-4023
121
10
10
36
¥
1,390
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223408
HMTS-20
146-3999
58
2
2
16
¥
320
取扱い終了
14223417
HMTS-25
146-3916
65
2.5
2.5
18
¥
320
取扱い終了
14223435
HMTS-40
146-3960
79
4
4
22
¥
370
取扱い終了
14223451
HMTS-50
146-2435
90
5
5
25
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください