曜日別特売

電気マイクロメータ C1202

電気マイクロメータ C1202 - マール社

同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な
電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。
1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。
演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。
分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。
警告機能付きの見やすい公差判定表示や
リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。
(測定値をリアルタイムでグラフ表示)
★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。
【特長】

トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14225307C1202
234,520
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする