PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズタイプ:ニトリルゴム
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
トラスコ品番
442-8412
材質
パッドゴム:ニトリルゴム
外径(Φmm)
パッド:20
棚段数(段)
ベローズ:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14221439
VP20LBN
¥
605
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください