PANDUIT(パンドウイット)
カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
477-5317
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
緑
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14219725
PLT4S-C5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください