回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) - PANDUIT(パンドウイット)

上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。
束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。

用途交差するケーブルなどの固定。仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6トラスコ品番477-5473材質耐候性ナイロン66高さ(mm)19.1最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)15.7横(mm)22.1内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14220608TM3-X2-C0Y
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする