PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番
438-2056
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
361
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1.2
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.6
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14216977
BT4M-C
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください