アシックス
ウィンジョブ CP302
足首をサポートするハイカットベルトタイプです。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です。
材質
甲被:人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224248
FCP302.300-23.5
249-7368
シラントロ×ヴァイブラントイエロー
23.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
14218490
FCP302.9090-29.0
103-6594
ブラック×ブラック
29
¥
14,500
取扱い終了
14224178
FCP302.021-24.0
217-8661
メトロポリス×ホワイト
24
¥
14,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください