曜日別特売

作業用靴ウィンジョブCP306 Boa

作業用靴ウィンジョブCP306 Boa - アシックス作業用靴ウィンジョブCP306 Boa - アシックス作業用靴ウィンジョブCP306 Boa - アシックス

BOAフィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したローカットタイプです。
アッパー(本体部分)にオール人工皮革を使用しています。

トラスコ品番195-1736材質【甲被】人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)ブラック/ブラックサイズ(cm)29規格JSAA A種認定足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1サイズ規格【EU(ヨーロッパ)】46.5【UK(イギリス)】11【US(アメリカ)】12内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142240291273A029.001-29.0
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする