アシックス
ウィンジョブCP301
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。
快適性と滑りにくさも実現しています。
材質
【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224187
FCP301.102-22.5
217-8644
ホワイト×クラシックレッド
22.5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14224196
FCP301.102-30.0
217-8657
ホワイト×クラシックレッド
30
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14218481
FCP301.0101-23.0
103-4993
ホワイト×ホワイト
23
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください