IGNIO
ダイヤル式セーフティシューズ A種 ネービー
2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
足首までサポートするミドルタイプです。
用途
建設、倉庫作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番
109-9240
材質
アッパー:合成皮革、ソール:ゴム底
色
ネイビー
サイズ(cm)
24.5
規格
JSAA A種
足幅
3.5E
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14223381
IGS1058TGF-NV24.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください