ダイヤル式セーフティシューズ A種 ホワイト

ダイヤル式セーフティシューズ A種 ホワイト - IGNIO

2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
足首までサポートするミドルタイプです。

用途
建設、倉庫作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番110-0748材質アッパー:合成皮革、ソール:ゴム底ホワイトサイズ(cm)24.5規格JSAA A種足幅3.5E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14223390IGS1058TGF-WH24.5
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする