不織布バッグシンプルトート 特大

不織布バッグシンプルトート 特大 - エーワン[不織布]不織布バッグシンプルトート 特大 - エーワン[不織布]

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途カタログや書類の持ち運びに。材質ポリプロピレンタイプ特大縦(mm)440横(mm)600マチ(mm)幅130内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14224099LC0734AB10206-4586
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
14224108LC0734AG10206-4588ダークブラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする