サモア
グリースガン(流量計付)
デジタル流量計付グリスガンです。
使用電池は単4アルカリ電池2本です。
最大入力圧は70MPaです。
用途
軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番
683-7518
適合機種
S35P、SG4170、S35D
ねじ径
【ノズル接続】1/8(F)
最大流量
2500g/min
精度(%)
±2
使用電池
単4(2本)
危険物の類別
非危険物
入力圧力(MPa)
最大70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14225070
SG5012
¥
143,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください