Dio
網戸張替え用虫のイヤがる網
網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。
薬剤の効果は、約5~7年程度でお子様やペットにも安心です。
材質
生地:ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
目合:1.03
長さ(m)
2
メッシュ
20
幅(m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215367
205023
819-4815
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
14215376
205092
819-4814
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください