Dio
虫よけすき間テープ
ポリプロピレン製のパイルを2列植毛してあり柔らかく、復元力に優れており、網戸とサッシのすき間を防ぎます。
トラスコ品番
819-4838
材質
パイル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
6
色
ブロンズ
長さ(m)
2.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
パイル:60×60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215358
120517
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください