ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ - フジ矢

反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。

用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)内容量1個
注意
※ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
長さB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14223907RP-15137-2940861.51.57
760
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223916RP-20137-294192228
790
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223925RP-25137-29421002.52.59
840
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223941RP-30137-29431083310
950
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223950RP-40137-29441184412
1,080
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223959RP-50137-29451285514
1,210
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223968RP-60137-29461406617
1,370
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
14223977RP-80137-29471568818
1,710
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする