曜日別特売

7000シリーズ 小バサミ

7000シリーズ 小バサミ - 貝印7000シリーズ 小バサミ - 貝印7000シリーズ 小バサミ - 貝印7000シリーズ 小バサミ - 貝印7000シリーズ 小バサミ - 貝印7000シリーズ 小バサミ - 貝印

独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。
ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。
手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。

用途
厚地の布から薄地の布用に。
手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。
圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス奥行(mm)8内容量1丁
注意
※ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1~2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
※布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14224309022CA0101335-98641101.8
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
14224318022CA0102335-98621502.2
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
14224327022CA0103335-98631702.2
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする