KDS
フリーコンベックス
引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途
あらゆる寸法測定に。
適合
0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪
トラスコ品番
851-1190
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
色
イエロー&ブルー、テープ:ホワイト
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
64×64×25
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
対応
ショックアブソーバー:あり
水平保持(m)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パック包装と個箱は包装形態が異なるだけで製品仕様は同じです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14218465
F16-55BP
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください