曜日別特売

フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)

フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) - フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) - フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) - フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) - フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) - フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) - フジ矢

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。
縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。
ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。

用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12内容量1セット(4本)
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、なおハンドル部に強いトルクをかける際は、注意して作業を行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14224011WS800A
11,970
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする