BONDHUS
六角棒レンチ(ショートタイプ)
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番
810-8347
材質
プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)
78
色
黒染め
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
首下長(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14218508
HLS5MM
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください