半袖ポロシャツ667

半袖ポロシャツ667 - バートル半袖ポロシャツ667 - バートル半袖ポロシャツ667 - バートル半袖ポロシャツ667 - バートル
(1件のレビュー)

Xラインデザインによるシャープなシルエット。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。

ミルスグリーン材質ポリエステル65%、綿35%内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14224476667-14-MM984222521-1161
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14224485667-14-LL1044423521-1165
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14224501667-14-LLLL1104624521-1176
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14224485
2025-09-19
用途: 納品・集荷等の取引先訪問時
医療・福祉・介護関連業

材質がポリエステル65%、綿35%と記載されていたので購入したが届いた商品はポリエステル100%だった。
綿が入っている物が欲しくて選んだので不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする