曜日別特売

防寒ジャケット5050

防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル防寒ジャケット5050 - バートル

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142250975050-35-3XL685-2703ブラック3XL13855.5
13,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
142251315050-3-3XL685-2701ネイビー3XL13855.5
13,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
142251765050-14-M685-4432ミルスグリーンM11445.5
11,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
142252105050-14-3XL685-4430ミルスグリーン3XL13855.5
13,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
142250885050-35-M685-2706ブラックM11445.5
11,500
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
メーカー直送
142251065050-3-M685-2715ネイビーM11445.5
11,500
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
メーカー直送
142251155050-3-L685-2725ネイビーL12048
11,500
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
メーカー直送
142252015050-14-XL685-4434ミルスグリーンLL12650.5
11,500
8,398
9,238(税込)
欠品中
142251585050-035-L686-5398ブラックL12048
11,500
取扱い終了
142251855050-14-L685-4431ミルスグリーンL12048
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする