パイロット
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
564-4483
材質
さや:樹脂、グリップ:ラバー
全長(mm)
145
タイプ
スライドレバー式
外径×全長(mm)
12.8×145
芯径(mm)
0.38
インク色
黒・赤・青
替芯
LFBTRF-30UF
ボール径(Φmm)
0.38
色(本体)
パールオレンジ
インク
フリクションインキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224607
LKFBS60UF-PO-10P
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください