大阪魂
ステン(+)サラコ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14232815
2X50
1袋(18個)
50
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232831
2.6X35
1袋(19個)
35
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232840
2.6X40
1袋(18個)
40
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232849
2.6X45
1袋(17個)
45
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232858
2.6X50
1袋(16個)
50
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232867
3X13
1袋(108個)
13
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232876
3X17
1袋(89個)
17
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232885
3X21
1袋(70個)
21
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232901
3.5X5
1袋(51個)
5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232910
3.5X14
1袋(69個)
14
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232919
3.5X15
1袋(69個)
15
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232928
3.5X35
1袋(32個)
35
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232937
3.5X40
1袋(28個)
40
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232946
4X24
1袋(49個)
24
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232955
4X31
1袋(23個)
31
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232971
4X32
1袋(35個)
32
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232980
4X47
1袋(24個)
47
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232989
4.5X10
1袋(36個)
10
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14232998
4.5X25
1袋(25個)
25
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233007
4.5X30
1袋(23個)
30
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233016
5X27
1袋(26個)
27
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233025
5X42
1袋(17個)
42
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233041
6X9
1袋(29個)
9
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233050
6X13
1袋(28個)
13
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233059
6X95(ゼン
1袋(3個)
95
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233068
8X9
1袋(7個)
9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233077
8X13
1袋(11個)
13
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233086
10X18
1袋(4個)
18
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233095
10X160(ゼン
1個
160
10
オープン
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233111
10X170(ゼン
1個
170
10
オープン
¥
1,765
¥
1,942
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233120
10X190(ゼン
1個
190
10
オープン
¥
1,974
¥
2,171
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233129
10X200(ゼン
1個
200
10
オープン
¥
2,067
¥
2,274
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233138
10X210(ゼン
1個
210
10
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233147
12X15セツダン
1個
15
12
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233156
12X65(ゼン
1個
65
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233165
12X70(ゼン
1個
70
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233181
12X75(ゼン
1個
75
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233190
12X80(ゼン
1個
80
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233199
12X85(ゼン
1個
85
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233208
12X90(ゼン
1個
90
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233217
12X95(ゼン
1個
95
12
オープン
¥
694
¥
763
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233226
12X100(ゼン
1個
100
12
オープン
¥
727
¥
800
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233235
5X105X50
1袋(4個)
105
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233251
5X125X50
1袋(4個)
125
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233260
5X180X50
1袋(2個)
180
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233269
6X170X50
1袋(2個)
170
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233278
8X105X50
1個
105
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14233287
8X125X50
1個
125
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください