大阪魂
3カ-W (+)ナベコ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14239840
2X17
1袋(166個)
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14239849
2X27
1袋(63個)
27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください