大阪魂
ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14240120
3X4
1袋(2500個)
4
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,703
¥
16,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240129
3X5
1袋(2500個)
5
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,087
¥
13,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240138
3X6
1袋(2200個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,796
¥
10,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240147
3X8
1袋(1800個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240156
3X10
1袋(1800個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240165
3X12
1袋(96個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240181
3X14
1袋(2000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240190
3X15
1袋(1800個)
15
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240199
3X16
1袋(89個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240208
3X18
1袋(1500個)
18
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240217
3X20
1袋(82個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240226
3X25
1袋(1000個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,152
¥
6,767
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240235
3X30
1袋(800個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240251
3X35
1袋(700個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,065
¥
6,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240260
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,112
¥
5,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240269
3X50
1袋(600個)
50
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240278
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
22,589
¥
24,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240287
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240296
3.5X10
1袋(53個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240305
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,038
¥
15,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240321
3.5X13
1袋(1400個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,872
¥
14,159
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240330
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,872
¥
14,159
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240339
3.5X15
1袋(50個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240348
3.5X16
1袋(50個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240357
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,532
¥
10,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240366
3.5X20
1袋(48個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240375
3.5X25
1袋(45個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240391
3.5X30
1袋(41個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240400
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,254
¥
6,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240409
3.5X40
1袋(32個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240418
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,047
¥
8,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240427
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,087
¥
8,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240436
3.5X60
1袋(300個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,205
¥
7,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240445
4X6
1袋(71個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240461
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240470
4X10
1袋(76個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240479
4X12
1袋(73個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240488
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240497
4X14
1袋(68個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240506
4X15
1袋(68個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240515
4X16
1袋(68個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240531
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240540
4X20
1袋(63個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240549
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,752
¥
6,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240558
4X25
1袋(56個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240567
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240576
4X30
1袋(50個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240585
4X32
1袋(400個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,063
¥
4,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14240601
4X35
1袋(45個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14240610
4X40
1袋(41個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧