大阪魂
BKステン(+)Aサラ
全58種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
1
2
3
寸法d(mm)
選択してください
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
5.2
6.2
8.2
内容量
選択してください
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(29個)
1袋(34個)
1袋(50個)
1袋(52個)
1袋(81個)
1袋(90個)
1袋(97個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(6000個)
1袋(10000個)
58種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14241188
2X4
1袋(10000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
49,374
¥
54,311
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241197
2X5
1袋(10000個)
5
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
48,069
¥
52,876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241206
2X6
1袋(10000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
48,069
¥
52,876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241215
2X8
1袋(97個)
8
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241231
2X10
1袋(6000個)
10
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
30,074
¥
33,081
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241240
2X12
1袋(6000個)
12
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
32,200
¥
35,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241249
2X14
1袋(4000個)
14
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
22,552
¥
24,807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241258
2X16
1袋(3000個)
16
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
18,060
¥
19,866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241267
2X20
1袋(3000個)
20
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
22,009
¥
24,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241276
2X25
1袋(2000個)
25
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
53,352
¥
58,687
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241285
2X30
1袋(1000個)
30
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
28,365
¥
31,202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241301
2.6X6
1袋(6000個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,625
¥
32,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241310
2.6X8
1袋(5000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
24,687
¥
27,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241319
2.6X10
1袋(90個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241328
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
17,109
¥
18,820
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241337
2.6X14
1袋(3000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241346
2.6X16
1袋(2000個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,423
¥
14,765
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241355
2.6X18
1袋(2000個)
18
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,438
¥
16,982
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241371
2.6X20
1袋(2000個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,438
¥
16,982
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241380
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,392
¥
10,331
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241389
2.6X30
1袋(1000個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241398
3X45
1袋(23個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241407
3X50
1袋(20個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241416
3.5X10
1袋(81個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241425
3.5X22
1袋(52個)
22
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241441
3.5X60
1袋(15個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241450
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241459
4X28
1袋(29個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241468
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241477
4X55
1袋(14個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241486
4X60
1袋(13個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241495
4X65
1袋(12個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241511
4X70
1袋(10個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241520
4X75
1袋(8個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241529
5X10
1袋(34個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241538
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241547
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,743
¥
8,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241556
5X22
1袋(500個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241565
5X55
1袋(100個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,738
¥
5,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241581
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,049
¥
5,554
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241590
5X65
1袋(8個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241599
5X70
1袋(7個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241608
5X75
1袋(6個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241617
5X80
1袋(100個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241626
5X90
1袋(4個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241635
5X100
1袋(100個)
100
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
13,160
¥
14,476
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241651
6X12
1袋(300個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241660
6X14
1袋(200個)
14
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
4,338
¥
4,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241669
6X15
1袋(21個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14241678
6X55
1袋(6個)
55
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧