大阪魂
ホワイト(+)Aナベ(ユニクロ
全110種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(20個)
1袋(35個)
1袋(40個)
1袋(43個)
1袋(44個)
1袋(45個)
1袋(48個)
1袋(51個)
1袋(57個)
1袋(61個)
1袋(68個)
1袋(73個)
1袋(78個)
1袋(83個)
1袋(95個)
1袋(105個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
110種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14242351
3X4
1袋(3000個)
4
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,409
¥
18,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242360
3X5
1袋(3000個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,469
¥
14,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242369
3X6
1袋(2500個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,547
¥
11,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242378
3X8
1袋(2200個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242387
3X10
1袋(105個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242396
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242405
3X13
1袋(2500個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242421
3X14
1袋(2200個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242430
3X15
1袋(2000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,727
¥
10,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242439
3X16
1袋(95個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242448
3X18
1袋(1600個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,425
¥
9,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242457
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242466
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,894
¥
8,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242475
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242491
3X30
1袋(1000個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242500
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,483
¥
6,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242509
3X40
1袋(600個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,507
¥
6,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242518
3X45
1袋(800個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,192
¥
9,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242527
3X50
1袋(600個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242536
3X60
1袋(400個)
60
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242545
3.5X6
1袋(3500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
30,252
¥
33,277
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242561
3.5X8
1袋(57個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242570
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
20,652
¥
22,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242579
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242588
3.5X13
1袋(2000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242597
3.5X14
1袋(1800個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,794
¥
17,373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242606
3.5X15
1袋(1600個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,129
¥
15,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242615
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,129
¥
15,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242631
3.5X18
1袋(1200個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,887
¥
11,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242640
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,887
¥
11,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242649
3.5X25
1袋(48個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242658
3.5X30
1袋(43個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242667
3.5X32
1袋(600個)
32
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,985
¥
7,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242676
3.5X35
1袋(40個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242685
3.5X40
1袋(35個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242701
3.5X45
1袋(600個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,809
¥
9,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242710
3.5X50
1袋(500個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242719
3.5X60
1袋(350個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,423
¥
8,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242728
3.5X70
1袋(350個)
70
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,180
¥
13,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242737
4X6
1袋(2200個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,347
¥
14,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242746
4X8
1袋(83個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242755
4X10
1袋(1600個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242771
4X12
1袋(78個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242780
4X13
1袋(1500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242789
4X14
1袋(1200個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,585
¥
8,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242798
4X15
1袋(1200個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,585
¥
8,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242807
4X16
1袋(73個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242816
4X18
1袋(1000個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14242825
4X20
1袋(68個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14242841
4X22
1袋(800個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧